KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 88x4,5

  • ERIKS:13639279
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 431.00

-

4+

CHF 369.50

14.27%

10+

CHF 324.00

24.83%

20+

CHF 290.00

32.71%

30+

CHF 270.50

37.24%

50+

CHF 263.50

38.86%

100+

CHF 254.50

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C