CHF 675.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 729.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 675.00 | - |
4+ | CHF 585.50 | 13.26% |
10+ | CHF 513.50 | 23.93% |
20+ | CHF 469.00 | 30.52% |
30+ | CHF 437.50 | 35.19% |
50+ | CHF 426.50 | 36.81% |
100+ | CHF 411.50 | 39.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |