CHF 419.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 453.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 419.50 | - |
4+ | CHF 362.00 | 13.71% |
10+ | CHF 317.50 | 24.31% |
20+ | CHF 283.00 | 32.54% |
30+ | CHF 264.50 | 36.95% |
50+ | CHF 257.50 | 38.62% |
100+ | CHF 248.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |