KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 82x5

  • ERIKS:13639468
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 494.00

-

4+

CHF 425.00

13.97%

10+

CHF 373.00

24.49%

20+

CHF 332.50

32.69%

30+

CHF 310.50

37.15%

50+

CHF 302.50

38.77%

100+

CHF 292.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
82 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C