CHF 652.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 705.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 652.50 | - |
4+ | CHF 567.00 | 13.10% |
10+ | CHF 497.00 | 23.83% |
20+ | CHF 448.50 | 31.26% |
30+ | CHF 418.50 | 35.86% |
50+ | CHF 408.00 | 37.47% |
100+ | CHF 392.50 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |