CHF 595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 643.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 595.00 | - |
4+ | CHF 511.00 | 14.12% |
10+ | CHF 448.00 | 24.71% |
20+ | CHF 401.00 | 32.61% |
30+ | CHF 374.00 | 37.14% |
50+ | CHF 364.50 | 38.74% |
100+ | CHF 352.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |