CHF 464.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 464.50 | - |
4+ | CHF 399.00 | 14.10% |
10+ | CHF 350.00 | 24.65% |
20+ | CHF 314.00 | 32.40% |
30+ | CHF 293.00 | 36.92% |
50+ | CHF 285.50 | 38.54% |
100+ | CHF 275.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |