CHF 556.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 556.00 | - |
4+ | CHF 477.50 | 14.12% |
10+ | CHF 418.50 | 24.73% |
20+ | CHF 373.50 | 32.82% |
30+ | CHF 348.50 | 37.32% |
50+ | CHF 339.50 | 38.94% |
100+ | CHF 328.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |