Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 74,2x5,7

  • ERIKS:13639714
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 589.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 637.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 589.50

-

4+

CHF 513.00

12.98%

10+

CHF 449.50

23.75%

20+

CHF 404.00

31.47%

30+

CHF 377.00

36.05%

50+

CHF 367.50

37.66%

100+

CHF 355.00

39.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
74.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C