CHF 354.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 383.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 354.50 | - |
4+ | CHF 304.00 | 14.25% |
10+ | CHF 266.50 | 24.82% |
20+ | CHF 239.00 | 32.58% |
30+ | CHF 223.00 | 37.09% |
50+ | CHF 217.00 | 38.79% |
100+ | CHF 209.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |