KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 72,2x5,7

  • ERIKS:13639681
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 576.50

-

4+

CHF 501.50

13.01%

10+

CHF 440.00

23.68%

20+

CHF 395.50

31.40%

30+

CHF 369.50

35.91%

50+

CHF 359.50

37.64%

100+

CHF 347.00

39.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
72.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C