KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 67x4

  • ERIKS:13638994
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 324.50

-

4+

CHF 278.00

14.33%

10+

CHF 244.00

24.81%

20+

CHF 218.50

32.67%

30+

CHF 204.00

37.13%

50+

CHF 198.50

38.83%

100+

CHF 192.00

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
67 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C