CHF 539.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 582.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 539.00 | - |
4+ | CHF 464.50 | 13.82% |
10+ | CHF 407.00 | 24.49% |
20+ | CHF 363.50 | 32.56% |
30+ | CHF 339.00 | 37.11% |
50+ | CHF 330.50 | 38.68% |
100+ | CHF 319.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |