CHF 488.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 488.50 | - |
4+ | CHF 419.50 | 14.12% |
10+ | CHF 368.00 | 24.67% |
20+ | CHF 329.00 | 32.65% |
30+ | CHF 307.50 | 37.05% |
50+ | CHF 299.50 | 38.69% |
100+ | CHF 289.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |