KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 58x4,5

  • ERIKS:13638901
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 295.00

-

4+

CHF 254.00

13.90%

10+

CHF 222.50

24.58%

20+

CHF 199.50

32.37%

30+

CHF 186.50

36.78%

50+

CHF 181.50

38.47%

100+

CHF 174.50

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
58 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C