CHF 317.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 317.00 | - |
4+ | CHF 272.50 | 14.04% |
10+ | CHF 239.00 | 24.61% |
20+ | CHF 213.50 | 32.65% |
30+ | CHF 199.00 | 37.22% |
50+ | CHF 194.00 | 38.80% |
100+ | CHF 187.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |