CHF 248.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 248.00 | - |
4+ | CHF 213.00 | 14.11% |
10+ | CHF 186.50 | 24.80% |
20+ | CHF 167.00 | 32.66% |
30+ | CHF 156.00 | 37.10% |
50+ | CHF 152.00 | 38.71% |
100+ | CHF 146.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |