CHF 380.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.50 | - |
4+ | CHF 326.50 | 14.19% |
10+ | CHF 286.00 | 24.84% |
20+ | CHF 256.00 | 32.72% |
30+ | CHF 239.00 | 37.19% |
50+ | CHF 232.50 | 38.90% |
100+ | CHF 224.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |