CHF 3'372.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'645.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'372.00 | - |
4+ | CHF 3'056.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'032.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'009.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'986.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'941.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'919.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |