CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 373.00 | - |
4+ | CHF 321.00 | 13.94% |
10+ | CHF 281.50 | 24.53% |
20+ | CHF 251.00 | 32.71% |
30+ | CHF 234.00 | 37.27% |
50+ | CHF 228.00 | 38.87% |
100+ | CHF 220.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |