KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 47,29x2,62 AS568-134

  • ERIKS:13638214
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 147.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.00

-

4+

CHF 126.50

13.95%

10+

CHF 111.00

24.49%

20+

CHF 99.10

32.59%

30+

CHF 92.50

37.07%

50+

CHF 90.10

38.71%

100+

CHF 86.90

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®