CHF 235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 235.00 | - |
4+ | CHF 201.50 | 14.26% |
10+ | CHF 177.00 | 24.68% |
20+ | CHF 158.50 | 32.55% |
30+ | CHF 148.00 | 37.02% |
50+ | CHF 144.00 | 38.72% |
100+ | CHF 139.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |