CHF 3'220.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'480.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'220.00 | - |
4+ | CHF 2'918.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'895.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'873.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'851.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'808.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'787.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |