KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 45,2x5,7

  • ERIKS:13639082
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 356.50

-

4+

CHF 306.00

14.17%

10+

CHF 268.50

24.68%

20+

CHF 240.50

32.54%

30+

CHF 224.50

37.03%

50+

CHF 219.00

38.57%

100+

CHF 210.50

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
45.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C