KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 44,2x5,7

  • ERIKS:13639069
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 350.50

-

4+

CHF 302.50

13.69%

10+

CHF 265.00

24.39%

20+

CHF 237.00

32.38%

30+

CHF 221.50

36.80%

50+

CHF 215.50

38.52%

100+

CHF 207.50

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
44.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C