CHF 216.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.50 | - |
4+ | CHF 185.50 | 14.32% |
10+ | CHF 163.00 | 24.71% |
20+ | CHF 145.50 | 32.79% |
30+ | CHF 136.00 | 37.18% |
50+ | CHF 132.50 | 38.80% |
100+ | CHF 128.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |