CHF 336.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 336.00 | - |
4+ | CHF 287.50 | 14.43% |
10+ | CHF 252.00 | 25.00% |
20+ | CHF 225.00 | 33.04% |
30+ | CHF 210.00 | 37.50% |
50+ | CHF 205.00 | 38.99% |
100+ | CHF 198.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |