CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 321.00 | - |
4+ | CHF 276.00 | 14.02% |
10+ | CHF 242.00 | 24.61% |
20+ | CHF 216.50 | 32.55% |
30+ | CHF 202.50 | 36.92% |
50+ | CHF 197.00 | 38.63% |
100+ | CHF 190.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |