CHF 203.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.50 | - |
4+ | CHF 175.00 | 14.00% |
10+ | CHF 153.50 | 24.57% |
20+ | CHF 137.00 | 32.68% |
30+ | CHF 128.00 | 37.10% |
50+ | CHF 124.50 | 38.82% |
100+ | CHF 120.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |