KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 37,2x5,7

  • ERIKS:13638935
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 306.00

-

4+

CHF 263.00

14.05%

10+

CHF 230.50

24.67%

20+

CHF 206.50

32.52%

30+

CHF 193.00

36.93%

50+

CHF 188.00

38.56%

100+

CHF 181.00

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
37.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C