CHF 300.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 300.50 | - |
4+ | CHF 257.50 | 14.31% |
10+ | CHF 226.00 | 24.79% |
20+ | CHF 203.00 | 32.45% |
30+ | CHF 189.50 | 36.94% |
50+ | CHF 184.50 | 38.60% |
100+ | CHF 177.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |