CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.50 | - |
4+ | CHF 86.90 | 14.38% |
10+ | CHF 76.20 | 24.93% |
20+ | CHF 68.10 | 32.91% |
30+ | CHF 63.50 | 37.44% |
50+ | CHF 61.90 | 39.01% |
100+ | CHF 59.70 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |