CHF 66.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.20 | - |
4+ | CHF 56.90 | 14.05% |
10+ | CHF 49.90 | 24.62% |
20+ | CHF 44.60 | 32.63% |
30+ | CHF 41.50 | 37.31% |
50+ | CHF 40.50 | 38.82% |
100+ | CHF 39.20 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |