CHF 2'078.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'246.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'078.00 | - |
4+ | CHF 1'883.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'869.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'854.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'840.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'812.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'799.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |