KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 27,1x1,6

  • ERIKS:13637513
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 60.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.70

-

4+

CHF 52.00

14.33%

10+

CHF 45.70

24.71%

20+

CHF 40.80

32.78%

30+

CHF 38.10

37.23%

50+

CHF 37.10

38.88%

100+

CHF 35.80

41.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
27.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0271-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C