CHF 1'893.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'046.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'893.00 | - |
4+ | CHF 1'715.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'702.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'689.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'676.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'651.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'639.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |