CHF 2'849.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'079.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'849.00 | - |
4+ | CHF 2'582.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'562.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'543.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'523.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'485.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'467.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |