CHF 1'041.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'125.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'041.00 | - |
4+ | CHF 943.50 | 9.37% |
10+ | CHF 936.00 | 10.09% |
20+ | CHF 929.00 | 10.76% |
30+ | CHF 922.00 | 11.43% |
50+ | CHF 908.00 | 12.78% |
100+ | CHF 901.50 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |