CHF 866.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 936.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 866.00 | - |
4+ | CHF 785.00 | 9.35% |
10+ | CHF 779.00 | 10.05% |
20+ | CHF 773.00 | 10.74% |
30+ | CHF 767.00 | 11.43% |
50+ | CHF 755.50 | 12.76% |
100+ | CHF 752.50 | 13.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |