CHF 884.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 956.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 884.50 | - |
4+ | CHF 802.00 | 9.33% |
10+ | CHF 795.50 | 10.06% |
20+ | CHF 789.50 | 10.74% |
30+ | CHF 783.50 | 11.42% |
50+ | CHF 771.50 | 12.78% |
100+ | CHF 766.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |