CHF 1'603.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'732.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'603.00 | - |
4+ | CHF 1'453.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'441.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'430.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'419.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'398.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'388.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |