CHF 2'415.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'610.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'415.00 | - |
4+ | CHF 2'189.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'172.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'155.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'139.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'107.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'091.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |