KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 207x4

  • ERIKS:13640216
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 940.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'016.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 940.50

-

4+

CHF 852.00

9.41%

10+

CHF 845.50

10.10%

20+

CHF 839.00

10.79%

30+

CHF 832.50

11.48%

50+

CHF 820.00

12.81%

100+

CHF 814.00

13.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
207 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C