CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 757.00 | - |
4+ | CHF 686.00 | 9.38% |
10+ | CHF 681.00 | 10.04% |
20+ | CHF 675.50 | 10.77% |
30+ | CHF 670.50 | 11.43% |
50+ | CHF 660.50 | 12.75% |
100+ | CHF 658.00 | 13.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |