CHF 926.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'001.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 926.00 | - |
4+ | CHF 839.00 | 9.40% |
10+ | CHF 832.50 | 10.10% |
20+ | CHF 826.00 | 10.80% |
30+ | CHF 820.00 | 11.45% |
50+ | CHF 807.50 | 12.80% |
100+ | CHF 801.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |