CHF 833.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 901.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 833.50 | - |
4+ | CHF 738.50 | 11.40% |
10+ | CHF 647.50 | 22.32% |
20+ | CHF 607.00 | 27.17% |
30+ | CHF 566.50 | 32.03% |
50+ | CHF 552.00 | 33.77% |
100+ | CHF 535.50 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |