Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 19,2x3

  • ERIKS:14970952
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.50

-

4+

CHF 57.10

14.14%

10+

CHF 50.10

24.66%

20+

CHF 44.90

32.48%

30+

CHF 41.90

36.99%

50+

CHF 40.80

38.65%

100+

CHF 39.30

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
19.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C