CHF 2'068.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'235.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'068.00 | - |
4+ | CHF 1'865.00 | 9.82% |
10+ | CHF 1'838.00 | 11.12% |
20+ | CHF 1'664.00 | 19.54% |
30+ | CHF 1'553.00 | 24.90% |
50+ | CHF 1'513.00 | 26.84% |
100+ | CHF 1'495.00 | 27.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |