CHF 2'049.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'214.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'049.00 | - |
4+ | CHF 1'840.00 | 10.20% |
10+ | CHF 1'797.00 | 12.30% |
20+ | CHF 1'626.00 | 20.64% |
30+ | CHF 1'518.00 | 25.92% |
50+ | CHF 1'479.00 | 27.82% |
100+ | CHF 1'462.00 | 28.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |