CHF 772.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 834.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 772.00 | - |
4+ | CHF 684.50 | 11.33% |
10+ | CHF 600.00 | 22.28% |
20+ | CHF 566.00 | 26.68% |
30+ | CHF 528.50 | 31.54% |
50+ | CHF 514.50 | 33.35% |
100+ | CHF 496.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |